Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 100mA; Pole: 2; 400VAC; IP20; iID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 100mA; Pole: 2; 400VAC; IP20; iID
RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 100mA; Pole: 2; 400VAC; IP20; iID
Artikel-Nr.:
     2805-A9Z22240
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z22240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 15000 Zyklen
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 61008-1
Differenzstrom: 0,1A
Herstellerserie: iID
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ A
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: ACTI9;RCD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 59,44*
€ 83,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,62*
€ 84,82*
€ 5,46*
ab € 73,57*
€ 90,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,52*
€ 91,55*
Frei Haus
ab € 74,98*
€ 92,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.