Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 2P 40A 100mA Typ A A9Z22240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schalter 2P 40A 100mA Typ A A9Z22240
FI-Schalter 2P 40A 100mA Typ A A9Z22240
Artikel-Nr.:
     6012C-90252173
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z22240
EAN/GTIN:
     3606480443022
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 2P 40A 100mA Typ A A9Z22240

Fehlerstromschutzschalter Acti 9 iID, 1,5kA (IEC/EN 61008-1). 2-polig, Nennstrom 40A, Erdschlussempfindlichkeit 100mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Gewährleistet den Zusatzschutz bei direktem Berühren (= 30mA). Fehlerschutz bei indirektem Berühren, z.B. bei Isolationsfehlern (= 100mA, = 300mA).
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, merlin gerin schutzschalter, schutzschalter, fi-schutzschalter 100ma, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 49,80*
€ 63,68*
29 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 61,39*
€ 65,78*
€ 5,15*
ab € 67,20*
€ 71,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 72,90*
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,88*
€ 75,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 28,35*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 46,86*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 16,72*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 28,37*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26948
ab € 26,97*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26946
ab € 26,98*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26947
ab € 27,19*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26476
ab € 19,82*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26478
ab € 19,22*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26477
ab € 19,68*
Zubehör
Schneider Electric
A9C70342
ab € 154,01*
Zubehör
Beha Amprobe
4709243
ab € 80,89*
Zubehör
Schneider Electric
A9XPT920
ab € 4,10*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27008
ab € 45,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.