Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-A9F07201 Herst.-Nr.: A9F07201 EAN/GTIN: 3606480438431 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Nennspannung: 400V AC Betriebstemperatur: -35...70°C Nennstrom: 1A Dichtheitsklasse: IP20 Charakteristik: C Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2 Entspricht Norm: IEC EN 60898-1 Kurzschlussfestigkeit: 10kA Herstellerserie: iC60H Absicherungs-Typ: Überstromschalter Anzahl der Pole: 2 Handelsname: ACTI9;MCB |
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,74* | € 48,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,29* | € 70,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,29* | € 70,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,03* | € 70,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,64* | € 72,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|