Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 10A; Pole: 2; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 10A; Pole: 2; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 10A; Pole: 2; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F06210
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06210
EAN/GTIN:
     3606480437892
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: iC60H
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,84*
€ 27,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,66*
€ 41,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,16*
€ 41,92*
€ 5,00*
ab € 31,97*
€ 42,01*
€ 3,90*
ab € 33,12*
€ 43,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.