Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 20A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60H, 1P, 20A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 1P, 20A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 1P, 20A, B Charakteristik
Artikel-Nr.:
     2805-A9F06120
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter typ b 1polig
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 20A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: iC60H
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,82*
€ 6,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 6,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,19*
€ 7,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.