Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 10A; IDiff: 100mA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI/LS-Schalter iDPN N Vigi 1P+N, 10A, C-Char., 100mA, Typ A SI, 6kA
FI/LS-Schalter iDPN N Vigi 1P+N, 10A, C-Char., 100mA, Typ A SI, 6kA
FI/LS-Schalter iDPN N Vigi 1P+N, 10A, C-Char., 100mA, Typ A SI, 6kA
Artikel-Nr.:
     2805-A9D53610
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D53610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...16mm2
Differenzstrom: 0,1A
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Stoßstrom: 3kA
Herstellerserie: iDPN N Vigi
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ A-SI
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 65,18*
€ 91,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 105,89*
€ 125,49*
1
€ 5,46*
ab € 111,45*
€ 131,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 113,41*
€ 133,98*
1
Frei Haus
ab € 116,64*
€ 137,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.