Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 32A; IDiff: 300mA; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric iDPN N Vigi Stromunterbrecher 1P + N
Schneider Electric iDPN N Vigi Stromunterbrecher 1P + N
Artikel-Nr.:
     2805-A9D41632
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D41632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 32a
überstromschutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...16mm2
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Stoßstrom: 250A
Herstellerserie: iDPN N Vigi
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.