Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1Ncm
Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1Ncm
Artikel-Nr.:
     2805-A6CV-10R
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6CV-10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: DIP6
Gehäuseabmessungen: 9x7,1x7,1mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltmoment: 1Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: ohne Kugel
Herstellerserie: A6CV
Anzahl Positionen: 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 8,12*
€ 8,95*
ab € 5,69*
€ 11,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.