Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1Ncm
Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1Ncm
Artikel-Nr.:
     2805-A6C-10R-N
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6C-10R-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: DIP6
Gehäuseabmessungen: 9x6,6x3,9mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltmoment: 1Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: ohne Kugel
Herstellerserie: A6C
Anzahl Positionen: 10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 5,68*
2 Tage
530
€ 14,99*
ab € 4,34*
€ 8,45*
€ 8,95*
ab € 4,61*
€ 10,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.