Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS A6C-10R(N) SCHALTER, 10 POS, BCD, HORIZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9901760
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6C-10R(N)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Schaltwinkel: 36 °
  • Produktpalette: A6C
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehschalter 10 stellungen, codierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, A6C-10R(N), 9901760, 990-1760
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,38*
    € 5,31*
    € 5,90*
    ab € 3,01*
    € 5,66*
    Lager 139
    530
    € 14,99*
    ab € 4,33*
    € 8,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.