Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Klingel; 12VDC; 106dB; A6BM; IP66; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Klingel; 12VDC; 106dB; A6BM; IP66; grau
Signalgeber: akustisch; Klingel; 12VDC; 106dB; A6BM; IP66; grau
Artikel-Nr.:
     2805-A6BM-12DC
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     A6BM-12DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -20...45°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 12V DC
Gehäuse-Material: Stahl
Äußere Abmessungen: Ø168x93mm
Lautstärke: 106dB
Stromaufnahme: 400mA
Signalart: Klingel
Herstellerserie: A6BM
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 103,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 88,37*
€ 120,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.