Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230/400VAC; Ø250x85mm; 1685m3/h; 72dBA; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230/400VAC; Ø250x85mm; 1685m3/h; 72dBA; IP44
Lüfter: AC; axial; 230/400VAC; Ø250x85mm; 1685m3/h; 72dBA; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-A2D250-AA02-02
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A2D250-AA02-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 0,38A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230/400V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø250x85mm
Lüftermotor: M2D068-DF
Rotormaterial: Metall
Isolationsklasse: B
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 1685m3/h
Lärmbelastung: 72dBA
Drehzahl: 2650Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 110W
Leitungslänge: 0,45m
Schutzklasse: 1
Motoren-Art: 3-phasen
Lüfter-Art: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,60*
€ 210,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 174,30*
€ 224,97*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,14*
€ 282,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 242,22*
€ 330,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.