Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 2mm Bananen; 10A; 70VDC; rot; vernickelt; 35,5mm; -25÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; 2mm Bananen; 10A; 70VDC; rot; vernickelt; 35,5mm; -25÷80°C
Adapter; 2mm Bananen; 10A; 70VDC; rot; vernickelt; 35,5mm; -25÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-A20-40SNI-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     A 20-40 S NI / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Adapter
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 70V DC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Gesamtlänge: 35,5mm
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse;2mm Bananenstecker
Herstellerserie: A 20-40 S Ni
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,84*
3
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,72*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,81*
1 Tag
67
1
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,80*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,23*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,11*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,73*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 15,92*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.