Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; blau; vergoldet; 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; blau; vergoldet; 36mm
Adapter; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; blau; vergoldet; 36mm
Artikel-Nr.:
     2805-A2/4-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0115-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder b...
laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Adapter
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 10A
Länge: 36mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse;2mm Bananenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,1764*
€ 1,6664*
25
€ 3,90*
ab € 1,1996*
€ 1,7096*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,95*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 3,20*
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.0030-23
ab € 1,23*
Zubehör
Stäubli
23.0060-23
ab € 1,85*
Zubehör
Stäubli
66.9408-10023
ab € 6,24*
Zubehör
Stäubli
66.9407-20023
ab € 7,05*
Zubehör
Stäubli
66.9407-05023
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.