Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
2 mm Buchse blau LB-IF2R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-23.0060-23
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.0060-23
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse blau
Weitere Informationen:
Typ:
LB-IF2R
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Gewinde:
M6x0,5
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Opt
... >
Stäubli
>
Buchsen
>
Buchsen
Weitere Suchbegriffe:
laborsteckverbinder
,
Buchsen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,584*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2 mm Buchse blau LB2-IF
Stäubli
23.0050-23
€ 1,95*
Ähnlich
2 mm Buchse gelb LB-IF2R
Stäubli
23.0060-24
€ 2,544*
Ähnlich
2 mm Buchse gelb LB2-IF
Stäubli
23.0050-24
€ 1,95*
Ähnlich
2 mm Buchse grün LB-IF2R
Stäubli
23.0060-25
€ 2,574*
Ähnlich
2 mm Buchse grün LB2-IF
Stäubli
23.0050-25
€ 1,96*
Ähnlich
2 mm Buchse rot LB-IF2R
Stäubli
23.0060-22
€ 2,564*
Ähnlich
2 mm Buchse rot LB2-IF
Stäubli
23.0050-22
€ 1,4182*
Ähnlich
2 mm Buchse schwarz LB-IF2R
Stäubli
23.0060-21
€ 2,524*
Ähnlich
2 mm Buchse schwarz LB2-IF
Stäubli
23.0050-21
€ 1,3982*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.