Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Displayport Stecker,HDMI Stecker,USB A-Stecker; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird A-HDMIM-DPM-01 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Gembird A-HDMIM-DPM-01 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Gembird A-HDMIM-DPM-01 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Gembird A-HDMIM-DPM-01 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Gembird A-HDMIM-DPM-01 Videokabel-Adapter 2 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A-HDMIM-DPM-01
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-HDMIM-DPM-01
EAN/GTIN:
     8716309124553
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: silber
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;HDMI Stecker;Displayport Stecker
Herstellerserie: Cablexpert
Bedienung: 4K;UHD 2160p;Full HD 1080p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,16*
€ 32,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,63*
€ 32,08*
€ 6,90*
ab € 34,76*
€ 46,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.