Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; D-Sub 15pin HD Buchse,Displayport Stecker; 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird A-DPM-VGAF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Gembird A-DPM-VGAF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Gembird A-DPM-VGAF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Gembird A-DPM-VGAF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A-DPM-VGAF-02
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-DPM-VGAF-02
EAN/GTIN:
     8716309090346
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Konverter
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Buchse;Displayport Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.1a
Herstellerserie: Cablexpert
Bedienung: Full HD 1080p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 7,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 8,07*
1
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 26,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.