Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub USB; RJ45-Buchse,USB A-Buchse x3,USB C-Stecker; Cablexpert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird A-CMU3-LAN-01 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Gembird A-CMU3-LAN-01 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Gembird A-CMU3-LAN-01 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Gembird A-CMU3-LAN-01 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     2805-A-CMU3-LAN-01
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CMU3-LAN-01
EAN/GTIN:
     8716309120494
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Hersteller: GEMBIRD
Steckverbinder-Art: USB C-Stecker;USB A-Buchse x3;RJ45-Buchse
Schnittstelle: 10/100/1000Mbps
Kabellänge: 0,17m
Computer Zubehör-Typ: hub USB
Ausführung: USB 3.0;USB 3.1
Herstellerserie: Cablexpert
Standard: IEEE 802.1p;IEEE 802.3az;IEEE 802.3x;IEEE 802.1q
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,47*
€ 29,44*
€ 6,95*
ab € 22,45*
€ 30,73*
€ 6,78*
ab € 23,56*
€ 32,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,01*
€ 33,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.