Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen Ø10 mm; SPDT; 5A; max.240VAC; max.28VDC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-914CE1-6
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE1-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: 0...105°C
Gehäuseabmessungen: 44x41x16mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 25mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 28V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 6ft Leitung
Kopf-Art: Bolzen Ø10 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Bauart: Ausgang unten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 129,38*
€ 174,54*
10
Frei Haus
ab € 159,26*
€ 174,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 140,77*
€ 191,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.