Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL 914CE1-6 Limit Switch, Actuator Style:Top Plunger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383219
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     914CE1-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: 2.7 lbf
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO, SPDT-NC
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Plunger
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, 914CE1-6, 1383219, 138-3219
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 64,32*
    € 78,93*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 67,79*
    € 102,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,14*
    € 121,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,62*
    € 101,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,85*
    € 95,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 72,71*
    € 86,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,79*
    € 80,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.