Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 2216; 24V; LED/m: 280; 8mm; IP20; 120°; 15W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9009451
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     LFBML-SW927-24V-6S33-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: Ledxon
Montage: SMD
Gehäuse: 2216
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 2700K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 85lm/W
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Anzahl der LEDs auf Meter: 280
Helligkeit: 1050lm/m
Max. Leistung je Meter: 15W/m
Schnittbereich: 25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
LEDXON:
LEDXON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,64*
€ 35,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,51*
€ 33,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,19*
€ 28,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,57*
€ 28,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,03*
€ 27,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,62*
€ 22,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.