Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 2835; 24V; LED/m: 160; 8mm; IP20; 120°; 13W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9009445
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     LFBHL-SW830-24V-8S63-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: Ledxon
Montage: SMD
Gehäuse: 2835
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 2
LED-Farbdioden: warmweiß
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3000K
Leistungsfähigkeit der Lichtquelle: 155lm/W
Modul-Typ: LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 160
Helligkeit: 1950lm/m
Max. Leistung je Meter: 13W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
LEDXON:
LEDXON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,92*
€ 24,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,53*
€ 24,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,15*
€ 20,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,54*
€ 19,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,11*
€ 19,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,90*
€ 15,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.