Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; RGB; 5050; 24V; LED/m: 60; 10mm; IP20; 15W/m; Thk: 2,1mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; RGB; 5050; 24V; LED/m: 60; 10mm; IP20; 15W/m; Thk: 2,1mm
LED-Band; RGB; 5050; 24V; LED/m: 60; 10mm; IP20; 15W/m; Thk: 2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-9009341
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     LFBLL-MCRGB-24V-6S167-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: Ledxon
Montage: SMD
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Breite: 10mm
Anzahl Pole: 4
Stärke: 2,1mm
LED-Farbdioden: RGB
Wellenlänge λd: 520...525nm;458...463nm;618...625nm
Modul-Typ: LED-Band
Herstellerserie: Rainbow
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Helligkeit der Farbe grün: 356lm/m
Helligkeit der Farbe rot: 142lm/m
Helligkeit der Farbe blau: 85lm/m
Max. Leistung je Meter: 15W/m
Schnittbereich: 100mm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,82*
€ 23,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,56*
€ 23,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,37*
€ 19,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,73*
€ 18,72
pro Meter
ab 15 Meter
€ 15,21*
€ 18,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,79*
€ 17,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,90*
€ 14,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.