Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; weiß neutral; 5050; 12V; LED/m: 60; 13mm; IP20; 14,4W/m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; weiß neutral; 5050; 12V; LED/m: 60; 13mm; IP20; 14,4W/m
LED-Band; weiß neutral; 5050; 12V; LED/m: 60; 13mm; IP20; 14,4W/m
Artikel-Nr.:
     2805-9009332
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     9009332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Ledxon
Montage: SMD
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 13mm
Anzahl Pole: 2
Stärke: 2,2mm
LED-Farbdioden: weiß neutral
Helligkeit: 900lm
Farbtemperatur: 4300K
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Modul-Typ: LED-Band
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Max. Leistung je Meter: 14,4W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,72*
€ 28,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,60*
€ 28,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,55*
€ 25,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,72*
€ 24,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,57*
€ 23,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,22*
€ 19,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.