Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band; warmweiß; 5050; 12V; LED/m: 60; 13mm; IP20; 14,4W/m; 840lm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Band; warmweiß; 5050; 12V; LED/m: 60; 13mm; IP20; 14,4W/m; 840lm
LED-Band; warmweiß; 5050; 12V; LED/m: 60; 13mm; IP20; 14,4W/m; 840lm
Artikel-Nr.:
     2805-9009331
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     9009331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Ledxon
Montage: SMD
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12V
Breite: 13mm
Anzahl Pole: 2
Stärke: 2,2mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Helligkeit: 840lm
Farbtemperatur: 2700K
LED Diodenausführung: abgewinkelt
Modul-Typ: LED-Band
Min. Farbwiedergabeindex: 80
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Max. Leistung je Meter: 14,4W/m
Schnittbereich: 50mm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,34*
€ 27,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,18*
€ 27,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,19*
€ 25,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,32*
€ 24,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,23*
€ 22,88
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,95*
€ 18,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.