Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; 24VDC; 24VAC; Lautstärke: 100dB; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; 24VDC; 24VAC; Lautstärke: 100dB; IP66
Signalgeber: akustisch; 24VDC; 24VAC; Lautstärke: 100dB; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-900500405
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     900500405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Hersteller: AUER SIGNAL
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: Ø72x70mm
Lautstärke: 100dB
Signalart: Buzzer
Herstellerserie: Eco Modul 70
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,36*
€ 52,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 39,71*
€ 62,47*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 51,46*
€ 70,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 78,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.