Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 900500405 SUMMER, 100DB, IMPULS/DURCHGEHEND, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163068
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     900500405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Stromverbrauch: 92 mA
  • Produktpalette: Eco-Modul 70 XDE Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Resonanzfrequenz: 2.7 kHz
  • Töne: Impulston, Dauerton
  • Schallpegel (SPL): 100 dB
  • Außentiefe: -
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, summer 24v 90db, piezo buzzer 24v, piezo buzzer, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 900500405, 4163068, 416-3068
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 38,05*
    € 52,48*
    € 5,90*
    ab € 39,95*
    € 63,20*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 51,19*
    € 70,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,38*
    € 83,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,95*
    € 80,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,49*
    € 75,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,39*
    € 71,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,98*
    € 70,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,19*
    € 60,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.