Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Versorgungsmodul; für DIN-Schiene; 24VDC; 24VDC; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-9000-41094-0101000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41094-0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...55°C
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Äußere Abmessungen: 130x24x114mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 10A
Ausgangsspannung 2: 24V DC
Modul-Typ: Versorgungsmodul
Ausgangsspannung 3: 24V DC
Ausgangsspannung 4: 24V DC
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 9...30V DC
Handelsname: MICO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,52*
€ 103,78*
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 104,40*
€ 5,46*
ab € 107,67*
€ 118,53*
Frei Haus
ab € 103,12*
€ 118,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 118,89*
€ 142,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.