| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2709602 Herst.-Nr.: 9000-41094-0101000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reihe = Mico Pro Serie = MICO Anzahl der Kanäle = 4 Strom = 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10A DC-Nennspannung = 12 / 24V Montageart = DIN-Schienen-Montage Weitere Informationen: | | Reihe: | Mico Pro | Serie: | MICO | Anzahl der Kanäle: | 4 | Strom: | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10A | DC-Nennspannung: | 12 / 24V | Montageart: | DIN-Schienen-Montage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Lastüberwachungsmodul, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, stromrelais 12v, differenzstromrelais, stromüberwachungsrelais murr, 2709602, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Elektronische Überlastschalter, Murrelektronik Limited, 9000410940101000, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Electronic Circuit Breakers |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 92,00* | € 103,84* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,91* | € 104,41* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,14* | € 119,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,15* | € 119,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,60* | € 123,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|