Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; transparent; 12÷240VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; transparent; 12÷240VDC
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; transparent; 12÷240VDC
Artikel-Nr.:
     2805-8WD4400-1AE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD4400-1AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: SIEMENS
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Äußere Abmessungen: Ø70x65,5mm
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Lichtquelle: BA15D Leuchtmittel
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: 8WD44
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,70*
€ 31,76*
€ 5,46*
ab € 24,17*
€ 32,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,51*
€ 34,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,30*
€ 35,52*
€ 3,90*
ab € 27,37*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WD43080DF
ab € 14,49*
Zubehör
Siemens
8WD43080DD
ab € 19,30*
Zubehör
Siemens
8WD43080DB
ab € 13,24*
Zubehör
Siemens
8WD44080DF
ab € 50,05*
Zubehör
Siemens
8WD42080EF
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
8WD43080DA
ab € 22,08*
Zubehör
Siemens
8WD44080CC
ab € 9,92*
Zubehör
Siemens
8WD43080CA
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.