Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/240VAC; 3A/240VDC; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EAO 82 Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 12V / 3A
EAO 82 Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 12V / 3A
Artikel-Nr.:
     2805-82-4551.1133
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4551.1133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Hersteller: EAO
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 240V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 12V
Beleuchtungsfarbe: grün
Schalterform: rund
Herstellerserie: 82
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 16,47*
€ 21,77*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 10,34*
€ 25,33*
1
€ 8,95*
ab € 11,22*
€ 27,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8118449
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.