| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8114069 Herst.-Nr.: 82-4551.1133 EAN/GTIN: 5059040045286 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 12V Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Grün IP Schutzart = IP65, IP67 Serie = 82 Kontaktnennstrom = 3A Kontaktmaterial = Silberlegierung Herst.-Teile-Nr. = 82-4551.1133
CE, UL. Beleuchtete, vandalensichere EAO-Schalter der Serie 82. Beleuchtete vandalensichere Schalter der Serie 82 von EAO. Die Schalter haben ein ästhetisches Design in Verbindung mit einem robusten Metallgehäuse und entsprechen den Schutzarten IK10 (physischer Angriff) und IP67 (staub- und wasserdicht), wodurch sie ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen und unter rauen Bedingungen sind. Drei Größen sind erhältlich zur Montage in Ausschnitten von 16, 19 und 22 mm. Aluminiumkonstruktion Flache, konvexe und erhöhte Tastenausführungen verfügbar Bei Tageslicht lesbare Beleuchtung Ausgezeichnete taktile Schaltfunktion Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 12V | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Grün | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Serie: | 82 | Kontaktnennstrom: | 3A | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | 82-4551.1133 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, leuchtdrucktaster 16 mm 12 v, leuchtdrucktaster, eao leuchtdrucktaster, 8114069, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8245511133, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,18* | € 19,19* | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,51* | € 21,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 10,33* | € 25,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,42* | € 27,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|