Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/240VAC; 3A/240VDC; grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/240VAC; 3A/240VDC; grün
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/240VAC; 3A/240VDC; grün
Artikel-Nr.:
     2805-82-4151.1133
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4151.1133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher eao
Hersteller: EAO
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 240V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 12V
Beleuchtungsfarbe: grün
Schalterform: rund
Herstellerserie: 82
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 20,33*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,80*
€ 20,48*
€ 8,95*
ab € 12,83*
€ 22,19*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 14,61*
€ 23,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,46*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.