| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30316202 Herst.-Nr.: 82-4151.1133 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leuchtdruckschalter, Typ=82-4151.1133, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Länge=33.5 mm, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 V, Anschlussart=Lötanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Bündig, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Silber, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Serien=82 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,95* | € 20,33* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 11,80* | € 20,48* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,83* | € 22,19* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,61* | € 23,08* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,46* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|