Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Buzzer; 24VDC; 24VAC; ESV; IP65; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Buzzer; 24VDC; 24VAC; ESV; IP65; schwarz
Signalgeber: akustisch; Buzzer; 24VDC; 24VAC; ESV; IP65; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-812510405
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     812510405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Äußere Abmessungen: Ø30x59mm
Signalart: Buzzer
Herstellerserie: ESV
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,96*
€ 36,03*
€ 5,46*
ab € 27,86*
€ 36,99*
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 37,59*
€ 4,00*
ab € 29,67*
€ 39,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,74*
€ 46,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.