Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheitsrelais; 7S; 24VDC; OUT: 2; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Sicherheitsrelais; 7S; 24VDC; OUT: 2; für DIN-Schiene; IP20
Modul: Sicherheitsrelais; 7S; 24VDC; OUT: 2; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-7S.32.9.024.5110
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.32.9.024.5110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Anzahl Ausgänge: 2
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Äußere Abmessungen: 22,5x86,2x100,3mm
Isolationsspannung: 250V
Schaltleistung: 1,5kVA
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Verunreinigungsgrad: 2
Sicherheitskategorie: 3
Herstellerserie: 7S
Sicherheitsausgänge: NO x1;NC x1
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,20*
€ 48,60*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 43,25*
€ 63,29*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 41,77*
€ 63,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.