Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 7S.32.9.024.5110 SICHERH.RELAIS SPST-NO/SPST-NC 6A, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068527
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.32.9.024.5110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: 7S Series
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel-Gold
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais finder, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 7S.32.9.024.5110, 4068527, 406-8527
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 29,33*
    € 48,38*
    1 Tag
    78
    Frei Haus
    ab € 43,21*
    € 63,00*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 41,76*
    € 63,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,25*
    € 75,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,74*
    € 73,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,30*
    € 64,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,50*
    € 60,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,22*
    € 56,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.