Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderdichtung; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm; PIN: 15; System: 3x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderdichtung; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm; PIN: 15; System: 3x5
Aderdichtung; Universal MATE-N-LOK; 6,35mm; PIN: 15; System: 3x5
Artikel-Nr.:
     2805-794282-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794282-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
Hersteller: TE Connectivity
Dichtheitsklasse: IP56 für Leitungen 1,52...2,79 mm;IP57 für Leitungen 2,79...3,3 mm
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Serie: Universal MATE-N-LOK
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3x5
Steckverbinder Zubehör-Typ: Aderdichtung
Kontaktraster: 6,35mm
Dichtungsmaterial: Silikon
Steckverbinder-Anwendung: Steckverbinder Mate-N-Lok im Rastermaß 6,35 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
53
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,31*
10
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 3,07*
1 Tag
1050
1
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,17*
1 Tag
1743
1
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 3,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 53 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 53 Stück ( entspricht € 122,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
770377-1
ab € 0,20*
Zubehör
TE Connectivity
1-480711-0
ab € 0,297*
Zubehör
TE Connectivity
350784-1
ab € 0,66*
Zubehör
TE Connectivity
350550-1
ab € 0,0507*
Zubehör
TE Connectivity
350705-1
ab € 0,0714*
Zubehör
TE Connectivity
350735-1
ab € 0,392*
Zubehör
TE Connectivity
1-480710-0
ab € 0,31*
Zubehör
TE Connectivity
350713-1
ab € 1,09*
Zubehör
TE Connectivity
350434-1
ab € 1,07*
Zubehör
TE Connectivity
1-480711
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.