Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 15-polig / 3-reihig, Raster 6.35mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-849063
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350434-1
EAN/GTIN:
     5059040343290
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftleiste
steckergehäuse 15-polig 3 reihig
Serie = Universal MATE-N-LOK
Raster = 6.35mm
Anzahl der Kontakte = 15
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 19.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

UL, CSA. Universal MATE-N-LOK Stiftleisten für die senkrechte Leiterplattenmontage von TE Connectivity. Eine Serie von Universal MATE-N-LOK Stiftleisten für die senkrechte Leiterplattenmontage im einreihigen und Matrixformat zur Montage von freien Leiterplatten-Steckergehäuse. Lötanschlusslänge 4,4 mm (außer ; 720-2073 720-2073 - hier beträgt die Anschlusslänge 5,97 mm) Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser 1,78 mm *Ohne Abstandshalter von 0,76 mm
Weitere Informationen:
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Raster:
6.35mm
Anzahl der Kontakte:
15
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
19.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, 849063, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 3504341, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
794282-1
ab € 1,32*
Zubehör
TE Connectivity
1-480711
ab € 0,49*
Zubehör
TE Connectivity
1-480710
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.