Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x22AWG; LonWorks; Draht; Cu; FRNC; weiß; 305m; CPR: Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-7703NH.00305
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7703NH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: LonWorks;innen
Leitungsaußendurchmesser: 4,6mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Dca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x22AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,10*
305
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,67837*
€ 2,10837*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 4,16*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 498,70*
€ 580,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 305 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.