Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 7703NH Steuerleitung, 2-adrig x 0,33 mm² Weiß / 2,5 A, 305m, 22 AWG, Folie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3827094
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7703NH.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Serie = 7703NH
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 305m
Mantelfarbe = Weiß
Certification RPC = Dca
Außendurchmesser = 4.5mm
Mantelmaterial = Raucharm halogenfrei (LSZH)
Standards = Euroklasse Eca
Beilaufdraht = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
7703NH
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
305m
Mantelfarbe:
Weiß
Certification RPC:
Dca
Außendurchmesser:
4.5mm
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Standards:
Euroklasse Eca
Beilaufdraht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, aderleitung awg22 ws, schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 3827094, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Belden, 7703NH00305, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,10*
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8801*
€ 2,3601*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 4,17*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 499,62*
€ 583,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 583,78*
€ 694,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 522,15*
€ 621,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 515,35*
€ 613,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 504,14*
€ 599,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 499,62*
€ 594,55
pro Paket
1 Paket enthält 304 Meter (ab € 1,64349* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.