Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; lNenn: 10A; für DIN-Schiene; IP20; 690000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; lNenn: 10A; für DIN-Schiene; IP20; 690000h
Überstromschalter; lNenn: 10A; für DIN-Schiene; IP20; 690000h
Artikel-Nr.:
     2805-716401
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     716401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter 12v
überstromschutzschalter
Hersteller: LÜTZE
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...50°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12V DC;24V DC
Ausgänge: Federzugklemmen
Betriebsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 8,1x114,5x116mm
Betriebsdauer: 690000h
Kontrollierte Größe: Überwachung der Überschreitung des Stromwertes
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Alarmausgang;schraubfreie Steckverbinder;Stromregulierung mit Hilfe von Schrittschaltern um 1 A
Aufgedeckter Strombereich: 1A...10A
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Sicherungscharakteristika: träge;schnell;mittelträge
Handelsname: MCB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,72*
€ 53,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 35,18*
€ 53,89*
4 Tage
57
€ 6,50*
ab € 49,85*
€ 65,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.