Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Horn; 12VDC; 92dB; KDH; IP43; Ø75x72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Horn; 12VDC; 92dB; KDH; IP43; Ø75x72mm
Signalgeber: akustisch; Horn; 12VDC; 92dB; KDH; IP43; Ø75x72mm
Artikel-Nr.:
     2805-710000004
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     710000004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: AUER SIGNAL
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP43
Versorgungsspannung: 12V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø75x72mm
Lautstärke: 92dB
Zusatzfunktionen: Tüllen 6,5...15mm
Signalart: Horn
Herstellerserie: KDH
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.