Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; IP67; 63VAC; 63VDC; 12A; 15m; 7000 Power; PIN: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7000-P4241-P041500
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-P4241-P041500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
sai-buchse m12
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...85°C
Max. Betriebsspannung: 63V DC;63V AC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Gewinde: M12
Polarisierung: Code L - Power
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 15m
Betriebsstrom max.: 12A
Anschlüsse: M12 männlich gerade / M12 weiblich gerade
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Herstellerserie: 7000 Power
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Weitere Suchbegriffe: as-i buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,80*
€ 113,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 78,16*
€ 113,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.