Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; IP67; 50VAC; 60VDC; 4A; 10m; 7000; PIN: 4; -25÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-7000-89401-6341000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-89401-6341000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -25...85°C
Max. Betriebsspannung: 50V AC;60V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Gewinde: M8
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Anwendung der Leitungen: Industrienetzwerke EtherCAT Power
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 4A
Anschlüsse: M8 männlich gerade / M8 weiblich gerade
Netzwerk Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Herstellerserie: 7000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,07*
€ 26,56*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,53*
€ 26,57*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,00*
€ 34,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,20*
€ 34,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,60*
€ 35,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.