| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-7000-88601-0000000 Herst.-Nr.: 7000-88601-0000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MURR ELEKTRONIK Max. Betriebsspannung: 30V AC;30V DC Dichtheitsklasse: IP67 Maximalstrom: 4A Anschluss-Typ: T-Kupplung Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen Bauart Kabel/Anschluss: M8 weiblich 3pin x2;M8 männlich 4pin Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MURR ELEKT: | MURR ELEKT |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,12* | € 13,21* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,62* | € 13,23* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,37* | € 13,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,21* | € 15,33* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,67* | € 19,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|