Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 5; IP67; Y; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 5; IP67; Y; 4A
T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 5; IP67; Y; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-7000-41121-0000000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-41121-0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
IDC-Steckverbinder
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Max. Betriebsspannung: 30V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Maximalstrom: 4A
Sperrsystem: Innengewinde;Außengewinde;geschraubt
Anschluss-Typ: T-Kupplung
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Bauart Kabel/Anschluss: M12 männlich;M12 weiblich x2
Räumliche Orientierung: Y
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 11,55*
€ 8,95*
ab € 8,16*
€ 11,56*
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 12,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,32*
€ 12,81*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-40041-6350060
ab € 10,69*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40041-6350100
ab € 11,12*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40041-6350200
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.