Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Tor; CTR@If: 19-50%@16mA; 10Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Tor; CTR@If: 19-50%@16mA; 10Mbps
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Tor; CTR@If: 19-50%@16mA; 10Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-6N137SDM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     6N137SDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
onsemi optokoppler
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 8
Anschaltzeit: 30ns
Ausschaltzeit: 10ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Tor
Transfer: 10Mbps
CTR@If: 19-50%@16mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 10kV/μs
Herstellerserie: 6N137M
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,48*
1 Tag
960
10
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,62*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 2,35*
1 Tag
1482
1
€ 14,99*
ab € 0,733*
€ 2,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.