| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30240224 Herst.-Nr.: 6N137SDM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, Typ=6N137SDM, Abfallzeit Ausgang=10 ns, Anstiegszeit Ausgang=30 ns, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Durchlassstrom (ID) max.=-999, Isolierspannung=5 kV, Kanäle=1, Leistungsverteilung (PV)=100 mW, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Verzögerungszeit Ausbreitung max.=100 ns, Ausgangstyp=Logik, Bauform=DIP-8 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,53* | € 1,48* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,08* | € 1,62* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,74* | € 2,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,733* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|