Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; 1Mbps; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; 1Mbps; DIP8
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; 1Mbps; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-6N136-VIS
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     6N136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Kollektor-Emitter-Spannung: 15V
Anschaltzeit: 0,8µs
Ausschaltzeit: 0,8µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
Transfer: 1Mbps
CTR@If: 19-36%@16mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,23*
10
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,34*
1 Tag
3711
3
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 1,70*
1 Tag
5007
1
€ 14,99*
ab € 0,577*
€ 2,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2808-42
ab € 27,50*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.